曜日別特売
NO89075X25 梱包用布粘着テープ No.890 古藤工業(Monf) 82742339

梱包用布粘着テープ No.890

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(24巻)
テープ幅(mm)75
色黄土
粘着剤天然ゴム系
内容量1箱(24巻)注文コード82742339品番NO89075X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

巻戻しが軽いエコノミータイプ

用途
段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
軽~中梱包
色
黄土
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.22
基材
ポリラミ、スフPET
粘着剤
天然ゴム系
粘着力(N/25mm)
10.8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-22
用途: 牛農場で使用

梱包作業だけではなく、餌箱にマニュアルを表示するためのクリアファイルを粘着テープで固定する等、牛農場でのいろいろな作業で使用しております。石油製品の安定供給が不安定化し、粘着テープの取扱停止も多い中、30巻入りの箱売りが奇跡的に購入可能な状態でしたので、モノタロウで1箱を即ゲット。
複数の事業所で共有し、粘着テープ不足を乗り切りたいと思います。

2025-03-06
用途: 梱包時に段ボール箱の蓋閉じに使用
製造業

出荷梱包頻度が多い為、使用時の接着力に満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする