古藤工業(Monf)
梱包用布テープ No.8015 カラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
テープ幅・主な用途・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(30巻)
テープ幅(mm)
25
注文コード
82742366
品番
No.8015カラー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
黒
テープ幅(mm)
25
基材
ポリラミ、スフPET
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
天然ゴム系
粘着力(N/25mm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応