曜日別特売
CF-350L1 カバーフィルム業務用 ニチバン 82742479

カバーフィルム業務用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
規格A4判
内容量1個注文コード82742479品番CF-350L1
参考基準価格(税別)¥8,688販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498
規格
A4判
パッケージサイズ(mm)
115×115×350
サイズ(mm)
350×25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする