ニチバン
バックシーラーホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82742531
品番
BS2200W
参考基準価格(税別)
¥6,438
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
店舗や一般家庭でなじみやすいホワイトカラー
寸法(mm)
71×230×150
色
ホワイト
質量(g)
1000
溝(mm)
【挿入】8