ミクロンマスキングテープ

ミクロンマスキングテープ - アイズプロジェクト(AIZU)ミクロンマスキングテープ - アイズプロジェクト(AIZU)ミクロンマスキングテープ - アイズプロジェクト(AIZU)

アイズプロジェクト製「ミクロンマスキングテープ」は、プラモデルやフィギュア、鉄道模型などの細部塗装に特化したホビー専用の極細マスキングテープです。
一般的なマスキングテープを自分で細くカットする手間が一切なく、最初から均一な極細幅で切り出されているため、よれのない美しくシャープな直線・曲線を生み出すことができます。ホビー用ですが、産業用途としてもご使用いただいています。
1セット(6個入り)です。

材質
平面紙
色
黄
厚さ(μm)
(基材+糊)80
粘着剤
アクリル系
伸び(%)
5
引張強度(N/cm2)
27
粘着力(N/cm2)
1.06
材質(中芯)
ポリプロピレン樹脂
内容量
1セット(6個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07614542No.2001-1315
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
07614551No.2001-141.55
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
07614560No.2001-120.78
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする