東邦歯科産業
UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 8足保管 DXタイプ(カラードア)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
イエロー
ホワイト
ブルー
イエロー
ピンク
取手
右
右
左
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82743746
品番
C8-03
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥107,910
販売価格(税別)
¥
98,100
バスケットに入れる
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります。
用途
スリッパ殺菌
色
イエロー
取手
右
材質
ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)
ステンレス・ヘアライン仕上
種別
8足用
質量(kg)
19.5
消費電力(W)
50
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×36×101
殺菌灯
15W×2
蛍光灯
照明用青色:15W×1
機能
内部冷却ファン
付属品
殺菌中表示プレート
アズワン品番
64-1125-16
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500