曜日別特売
D8-010 UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 8足保管  DXタイプ(木目調) 東邦歯科産業 82743895

UVクリーン DX スリッパ殺菌保管庫 8足保管 DXタイプ(木目調)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ウォールナット
内容量1台注文コード82743895品番D8-010
参考基準価格(税別)¥153,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。

用途スリッパ殺菌ウォールナット取手材質ドア:ステンレス木目調シート施工材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上種別8足用質量(kg)19.5消費電力(W)50電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101殺菌灯15W×2蛍光灯照明用青色:15W×1機能内部冷却ファン付属品殺菌中表示プレート

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする