曜日別特売
251473 0024 3M サイディングボード用マスキングテープ 80N 3M(スリーエム) 82744157

3M サイディングボード用マスキングテープ 80N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5巻×10パック)
テープ幅(mm)24
内容量1箱(5巻×10パック)注文コード82744157品番251473 0024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

様々な防汚加工(セルフクリーニング方式)のボードにも幅広く使用できるサイディングボード用のマスキングテープです。
はがす時に、切れにくいねばりがあります。また、巻き出しが軽くスムーズに作業できます。
凹凸のあるサインディングボードに対しても馴染みが良いです。

用途防汚加工サイディングボード用シーリング用などにテープ幅(mm)24テープ長さ(m)18基材桃色平面紙ピンク粘着剤アクリル系粘着力1.1N/cm厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)9引張強度(N/10mm)30材質(バッキング)和紙
注意
※貼る場所や使用条件によっては不適切な場合もありますのでご使用前には十分ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする