- 定格電圧(V)
- [50Hz]Δ配線:三相200、Y配線:三相380/400/415、[60Hz]Δ配線:三相200/220、Y配線:三相400/440
- 電流(A)[50Hz]
- Δ配線:3.5、Y配線:2.0/2.1/2.3
- 電流(A)[60Hz]
- Δ配線:4.0/3.7、Y配線:2.0/2.0
- 騒音レベル(dB(A))
- 66(1.0m位置・53Hz)
- 定格値静圧(kPa)
- [50Hz]6.5、[60Hz]8.6
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 出力(50/60Hz)(kW)
- 0.82/0.89
- 定格風量(m3/min)
- [50Hz]1.35、[60Hz]1.55