ヤマダコーポレーション
防音ボックス屋内
防音ボックスはファンの騒音を軽減するもので、防音材にはグラスロンウールGW-420(K-40)を使用し効果は約10db得られます。
設置場所
屋内
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
周波数(Hz)
ダクト径(Φmm)
箱寸法(mm)
取付ファン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04347371
N55FKHT-2005-I
389-7430
ファン周波数:50
223
W1280×D1185×H1290
5500KHTファン
¥
2,620,000
¥
2,298,000
¥
2,527,800
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04347599
N75FKHT-2006-I
389-7432
ファン周波数:60
248
W1280×D1185×H1290
NSB-7500KHT
¥
3,270,000
¥
2,798,000
¥
3,077,800
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04347782
N22FKHT-2005-I
389-7393
ファン周波数:50
173
W1000×D800×H1000
NSB-2200KHTファン
¥
1,730,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません