- 定格電圧(V)
- [50Hz]Δ配線:三相200、Y配線:三相380/400/415、[60Hz]Δ配線:三相200/220、Y配線:三相400/440
- 電流(A)[50Hz]
- Δ配線:26.5、Y配線:13.9/13.4/13.2
- 電流(A)[60Hz]
- Δ配線:27.1/24.0、Y配線:13.1/12.1
- 騒音レベル(dB(A))
- 80(1.0m位置・58Hz)
- 定格値静圧(kPa)
- [50Hz]14.1、[60Hz]8.3
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 出力(50/60Hz)(kW)
- 7.2/7.1
- 定格風量(m3/min)
- [50Hz]7.2、[60Hz]10.8