- 定格電圧(V)
- [50Hz]Δ配線:三相200、Y配線:三相380/400/415、[60Hz]Δ配線:三相200/220、Y配線:三相400/440
- 電流(A)[50Hz]
- Δ配線:10.8、Y配線:5.9/5.9/4.0
- 電流(A)[60Hz]
- Δ配線:12.1/10.4、Y配線:5.8/5.6
- 騒音レベル(dB(A))
- 74(1.0m位置・60Hz)
- 定格値静圧(kPa)
- [50Hz]7.1、[60Hz]5
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 出力(50/60Hz)(kW)
- 3/3.5
- 定格風量(m3/min)
- [50Hz]4.05、[60Hz]5.4