- 定格電圧(V)
- [50Hz]Δ配線:三相200、Y配線:三相380/400/415、[60Hz]Δ配線:三相200/220、Y配線:三相400/440
- 電流(A)[50Hz]
- Δ配線:8.6、Y配線:4.9/5.1/5.4
- 電流(A)[60Hz]
- Δ配線:9.9/8.7、Y配線:4.9/4.8
- 騒音レベル(dB(A))
- 71(1.0m位置・62Hz)
- 定格値静圧(kPa)
- [50Hz]10.3、[60Hz]10
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 出力(50/60Hz)(kW)
- 2.4/2.7
- 定格風量(m3/min)
- [50Hz]2.7、[60Hz]3.6