曜日別特売
413SA-PB50【ワケあり】 413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体(B入)車輪) ハンマーキャスター 82747081

413SA・自在車ストッパー付(フェノール一体(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
82747081
品番
413SA-PB50【ワケあり】
在庫数量:残り12点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,395
販売価格(税別)アウトレット
¥1,4981,268
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
70
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
74
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(車輪)
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
428S-PB50
旋回半径(mm)
68
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
26
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする