曜日別特売
C232【ワケあり】 VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト 82747406

VベルトC形(スタンダード)

(32件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
有効ピッチ周長さ(mm)
5892
注文コード
82747406
品番
C232【ワケあり】
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,970販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,9987,998

使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ベルト上幅(mm)
22
ベルト高さ(mm)
14
長さ(mm)
5893
有効ピッチ周長さ(mm)
5892
JIS規格
標準以外
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
スタンダード
種類
Vベルト
使用温度範囲(℃)
-40~70
角度(°)
40
電気抵抗値
50MΩ以上
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
224
ベルト形
C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 機械メンテナンス
製造業

出荷目安とおりの入荷で助かりました。種類も豊富で希望通りの商品が見つけやすい。今後も商品の維持をお願いします。

対象商品 : 09244487
2026-01-15
用途: 農業機械部品
野津造園農・林・水産業

モノタロウ注文は、発送到着が非常に早くて助かります。急な修理の時、地元修理屋さんよりも早く着くので、必ずモノタロウさんで注文しています。

2024-10-03
用途: 機械の電動用

C型の小さいサイズ入手に時間が掛かるのに 当日出荷なので有難い

対象商品 : 35978521
2022-11-01
用途: 農機メンテ

ハーベスタのベルト交換にて購入しました。取り換えはまだですが、年に1~2度の使用にて、スタンダードの商品にしましたが、新品ベルトにて安心できています。

対象商品 : 35978214
2023-07-13
用途: 機械を中古で購入して中のVベルトが使い物にならなかったので購入。
製造業

物ももちろんですが、発送が速かったです。さすがモノタロウさん!大変助かりました。

対象商品 : 35978241
2023-02-08
用途: 機械部品
製造業

純正品とさほど変わらず使用出来ました。簡単に買えてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35978205
2022-11-03
用途: ハンマーナイフモアの駆動用ベルト
製造業

耐久性にも問題なく、三ツ星ベルトは愛用しています。

対象商品 : 35978056
2021-09-18
用途: 農機具
農・林・水産業

C形が早く購入できるので良かったです。
次回も購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする