曜日別特売
TAP-SV2012BN【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 82747476

TAP-SV2012BN【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 82747476
TAP-SV2012BN【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 82747476
TAP-SV2012BN【ワケあり】 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 82747476

19インチサーバーラック用コンセント

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はコンセント個数など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
コンセント個数
12
注文コード
82747476
品番
TAP-SV2012BN【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
プラグ形状
引掛け式NEMAL5-20
コンセント個数
12
許容電流(A)
28
定格容量
125V・20A(合計2000Wまで)
付属品
本体スライドレール用金具×2個
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
【二重構造】あり
色
【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ
抜け止め
適合規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
ケーブル長(m)
3
電源コード(m)
3
プラグ
平行型
ブレーカ
搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)
-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域
日本国内のみ
導体サイズ(mm2)
3.5
間隔(mm)
【差込口】40
圧着端子
丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類
VCTF2.0(3芯)
差込口形状
3P
注意
※取付け用ネジは付属していません。
※L型金具は別売となります。(TAP-SVSET定価\2000)
※付属されている金具はタップ本体のスライドレール用金具2個のみです。
※日本以外ではご使用いただけません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする