電源タップ モバイルタイプ PD65W対応
電源コードを本体に巻き付けて収納できるため、持ち運びしやすくデスク周りもすっきり片付きます。
コード長0.8mで、コンセントが少し離れた場所でも柔軟に使えます。
AC差込口2口とType-Cポート2口、USB-Aポート1口を備え、最大5台の機器を同時に接続できます。
最大PD65W出力に対応し、Type-Cポート1口使用時はノートPCも急速充電が可能です。
AC差込口には安全シャッターを搭載し、ホコリや異物の侵入を防いで安心して使用できます。
斜め配線設計で他のプラグに干渉しにくく、限られた差込口まわりでも効率よく配線できます。
薄型プラグを採用しているため壁際でも出っ張りを抑えられ、家具の裏や狭い場所でもすっきり設置できます。
表面シボ加工によりキズや汚れが目立ちにくく、日常使いでもきれいな印象を保ちやすいです。
差込口部分に耐熱性の高いユリア樹脂を使用し、安全性と耐久性を高めています。
- 内容量
- 1個
2P電源タップ の新着商品
カテゴリ