曜日別特売
RAD748WC【ワケあり】 LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 82747555

LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
調光の可否
不可
タイプ
40Wタイプ、L1200
光束(Lm)
5221
注文コード
82747555
品番
RAD748WC【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,980¥14,980

※画像はイメージです。
Linearシリーズ
電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。

用途
屋内用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(mm)
1248
タイプ
40Wタイプ、L1200
電力(W)
36.5
色温度(K)
4000
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
50
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100-242
光源色
ナチュラルホワイト
エネルギー消費効率(Lm/W)
143
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
5221
演色指数(Ra)
82
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散配光
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする