古藤工業(Monf)
The Premium Monf工事用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
テープ幅・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
82747571
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,980
¥
18,980
バスケットに入れる
コンクリート・点字タイル・ゴムシートに貼れる強粘着高耐久タイプです。
特殊ラミネート加工と特殊粘着材により、対候性が優れ、被着体への糊残りが少ない商品です。
仮止め
固定
補修
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
テープ地色
黒
アズワン品番
64-3926-32
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.32
長さ(m)
25
粘着剤
天然ゴム系(白糊)
ボールタック
32
粘着力(N/10mm)
【BA】4.3
引張強度(N/10mm)
66.3
保持力(mm/15分)
【BA】0.4