25112-050 TACヘランシグナル TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82747720

25112-050 TACヘランシグナル TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82747720
25112-050 TACヘランシグナル TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82747720
25112-050 TACヘランシグナル TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業) 82747720

TACヘランシグナル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は内径など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
内径(mm)
50.8
注文コード
82747720
品番
25112-050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

ホース内面が摩耗すると緑色から黄色に色が変わります。
ホース内面に耐摩耗性特殊ウレタン樹脂を使用することで、透明性と耐摩耗性を両立しました。更に、ホース内面がきわめて滑りやすいので、流体の輸送がスムーズです。
ホース同士、またはホースと鋼管は、ストラブカップリング(市販品)で接続することができます。
耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。(なお、摩耗初期における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の比較になります。)
アース線入りで優れた静電気防止効果があります。
内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。
ストラブカップリング(市販品)で接続することができます。
油分の輸送について 油分が含まれる流体の輸送には適しておりません。

用途
ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。
静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。
焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送。
サイズ
Φ50×3M
呼び径
50
外径(Φmm)
63.4
呼び径(inch)
2
内径(mm)
50.8
流体
工場設備、粉体・粒体、水、産廃、ゴミ焼却場、焼結セメント、砕石、鉄鉱石
使用温度範囲(℃)
-10~50
定尺(m)
20・50
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
4.1
許容圧力(MPa)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
参考質量(g/m)
1380

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする