TACヘランシグナル

TACヘランシグナル - TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TACヘランシグナル - TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TACヘランシグナル - TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

ホース内面が摩耗すると緑色から黄色に色が変わります。
ホース内面に耐摩耗性特殊ウレタン樹脂を使用することで、透明性と耐摩耗性を両立しました。更に、ホース内面がきわめて滑りやすいので、流体の輸送がスムーズです。
ホース同士、またはホースと鋼管は、ストラブカップリング(市販品)で接続することができます。
耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。(なお、摩耗初期における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の比較になります。)
アース線入りで優れた静電気防止効果があります。
内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。
ストラブカップリング(市販品)で接続することができます。
油分の輸送について 油分が含まれる流体の輸送には適しておりません。

用途
ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。
静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。
焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送。
流体
工場設備、粉体・粒体、水、産廃、ゴミ焼却場、焼結セメント、砕石、鉄鉱石
使用温度範囲(℃)
-10~50
定尺(m)
20・50
許容圧力(MPa[kgf/cm2])
4.1
許容圧力(MPa)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全25種類を絞り込む
内径(mm)
外径(Φmm)
呼び径
呼び径(inch)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
呼び径
外径(Φmm)
呼び径(inch)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8274767725112-065Φ65×3M65772・1/263.5
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
8274768625112-050Φ50×7M5063.4250.8
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8274769525112-065Φ65×4M65772・1/263.5
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8274771125112-065Φ65×7M65772・1/263.5
オープン
¥78,980
¥86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
8274772025112-050Φ50×3M5063.4250.8
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8274772925112-065Φ65×50M65772・1/263.5
オープン
¥559,800
¥615,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
8274773825112-050Φ50×9M5063.4250.8
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8274774725112-050Φ50×1M5063.4250.8
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
8274775625112-065Φ65×10M65772・1/263.5
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
8274776525112-050Φ50×50M5063.4250.8
オープン
¥469,800
¥516,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
8274778125112-050Φ50×4M5063.4250.8
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8274779025112-050Φ50×5M5063.4250.8
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
8274779925112-050Φ50×8M5063.4250.8
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8274780825112-065Φ65×5M65772・1/263.5
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
8274781725112-050Φ50×6M5063.4250.8
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
8274782625112-050Φ50×10M5063.4250.8
オープン
¥94,980
¥104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8274783525112-050Φ50×30M5063.4250.8
オープン
¥279,800
¥307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
8274785125112-065Φ65×9M65772・1/263.5
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
8274786025112-065Φ65×8M65772・1/263.5
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
8274786925112-065Φ65×2M65772・1/263.5
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
8274787825112-065Φ65×1M65772・1/263.5
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
8274788725112-065Φ65×20M65772・1/263.5
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
8274789625112-050Φ50×2M5063.4250.8
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
8274790525112-065Φ65×6M65772・1/263.5
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
8274792125112-050Φ50×20M5063.4250.8
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする