付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケースひょう量(kg)3000電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm最小表示(kg)1最大風袋量(kg)3000使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(外部表示器は非防水)通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)ひょう量単位kg/t/N