ZZK205A-AN1F-B-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82757449

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZZK205A-AN1F-B-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82757449
ZZK205A-AN1F-B-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82757449

エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様●システム:エジェクタシステム●マニホールド用エジェクタ供給弁・破壊弁配線選択可能配線記号:C/C1●マニホールド用エジェク選択可能オプション記号:E/J/K/L/P/W●供給弁・破壊弁配線方法:Dサブコネクタ注文コード82757449品番ZZK205A-AN1F-B-A
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生※が可能
停電時のワーク落下を防止※
※供給圧が確保されている場合
IO-Link対応圧力スイッチを追加
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

用途
エジェクタシステムZK2□A用マニホールド
仕様●システム:エジェクタシステム●マニホールド用エジェクタ供給弁・破壊弁配線選択可能配線記号:C/C1●マニホールド用エジェク選択可能オプション記号:E/J/K/L/P/W●供給弁・破壊弁配線方法:DサブコネクタオプションDINレール取付用金具(DINレール別途)連数5連排気方式複合排気RoHS指令(10物質対応)対応ポート径Φ5/16"(共通PV)
関連資料:カタログ(40.18MB)取扱説明書:(5.51MB)
注意
※エジェクタシステムとの組合せ納入ご希望の場合は、別途ご連絡ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする