曜日別特売
81040-001 大型軟膏容器 金鵄製作所 82762148

81040-001 大型軟膏容器 金鵄製作所 82762148
81040-001 大型軟膏容器 金鵄製作所 82762148
81040-001 大型軟膏容器 金鵄製作所 82762148
81040-001 大型軟膏容器 金鵄製作所 82762148

大型軟膏容器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(mL)300(満量327)
内容量1箱(20個)注文コード82762148品番81040-001
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

めずらしい大容量のポリ瓶です。3サイズをラインナップ致しました。パッキン付で漏れにくい構造です。軟膏容器としての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなど、様々な用途でご使用頂けます。

容量(mL)300(満量327)材質(本体)HDPE外径×高さH(Φmm×mm)74×90材質(キャップ)HDPE色(キャップ)色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする