曜日別特売
TCP2-65LE0.75-P 一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型 鶴見製作所 82762533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般揚水用 自吸式うず巻ポンプ TCP型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
モーター出力(kW)0.75
電圧(V)50HZ/三相200
吸入吐出口径(mm)65
全揚程(m)7.5/6.5/5.5
7.5/6.5/5.5
4.5/4.0/3.5
6.0/5.0/4.5
6.0/5.5/5.0
8.5/7.5/6.5
13.0/11.5/9.5
8.0/7.0/6.5
7.0/6.5/6.0
9.5/8.5/7.0
15.0/13.5/11.5
11.0/9.5/8.0
19.0/18.0/16.0
8.5/7.5/6.0
12.5/11.0/9.5
20.0/18.0/15.0
10.0/8.0/6.5
14.0/12.0/10.0
22.0/20.0/18.0
12.0/10.0/8.0
16.0/14.0/12.0
11.5/10.0/9.0
125/11.0/10.0
19.5/18.0/16.0
10.0/9.0/7.5
22.0/20.0/17.0
11.0/10.0/9.0
15.5/14.0/12.5
26.0/25.0/23.0
13.0/11.0/9.0
18.5/16.5/14.5
30.0/26.0/22.0
15.0/12.0/9.5
20.0/17.0/14.5
34.0/30.0/27.0
18.0/16.0/12.5
25.0/22.0/18.0
18.0/15.0/13.0
内容量1台注文コード82762533品番TCP2-65LE0.75-P
参考基準価格(税別)¥378,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。

用途一般揚水用。工業用水の送・配水用。食品・化学・鉱山の揚・排水用。吸入吐出口径(mm)65モーター出力(kW)0.75電圧(V)50HZ/三相200全揚程(m)7.5/6.5/5.5吸込全揚程(m)[20℃]32L、40L:-5、40M、40H、50L、50H:-7、65L以上:-6吐出量(m3/min)0.25/0.35/0.45設置場所屋内付属品共通ベース×1個、相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式、ストレーナか1個、カップリング×1式、カップリングカバー×1式、呼び水栓×1個質量(kg)65種類うず巻ポンプ極数4形式全閉外扇屋外形モーター汎用横形取扱液工業用水、河川水・農業用水液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)オープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受ケーシングL配管接続方式JIS10K薄型フランジ
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください、漏電感電火災などの原因になります。
※製作品の為、どのような理由がありましても返品はお受けできませんのでご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする