※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するモーター出力(kW)3.7
電圧(V)50HZ/三相200
吸入吐出口径(mm)100
全揚程(m)14.0/12.0/10.0
14.0/12.0/10.0
4.5/4.0/3.5
6.0/5.0/4.5
6.0/5.5/5.0
8.5/7.5/6.5
13.0/11.5/9.5
8.0/7.0/6.5
7.0/6.5/6.0
9.5/8.5/7.0
15.0/13.5/11.5
7.5/6.5/5.5
11.0/9.5/8.0
19.0/18.0/16.0
8.5/7.5/6.0
12.5/11.0/9.5
20.0/18.0/15.0
10.0/8.0/6.5
22.0/20.0/18.0
12.0/10.0/8.0
16.0/14.0/12.0
11.5/10.0/9.0
125/11.0/10.0
19.5/18.0/16.0
10.0/9.0/7.5
22.0/20.0/17.0
11.0/10.0/9.0
15.5/14.0/12.5
26.0/25.0/23.0
13.0/11.0/9.0
18.5/16.5/14.5
30.0/26.0/22.0
15.0/12.0/9.5
20.0/17.0/14.5
34.0/30.0/27.0
18.0/16.0/12.5
25.0/22.0/18.0
18.0/15.0/13.0
内容量1台注文コード82762603品番TCP2-100ME3.7-P
参考基準価格(税別)¥692,000販売価格(税込)¥472,780販売価格(税別)
すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。セミオープン羽根車を装備し、少々の異物を含む汚水の排水にも適しています。無給油密封玉軸受を採用していますから、給油の必要がなく保守が容易です。