マキタ
350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82763513
品番
MUH354DWH
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)
350
最大切断径(Φmm)
15
タイプ
バッテリBL1015・充電器DC10WC付き
ストローク数(min
-1
[回/分])
2000(往復)
電源(V)
直流10.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
693×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)
1.9
付属品
ブレードカバー
連続使用時間
約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)
仕様
カット数:4000(min
-1
)(回/分)
電源タイプ
充電式
商品説明動画
参考になった