MUH367DZ 360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 82763556

MUH367DZ 360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 82763556
MUH367DZ 360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 82763556
MUH367DZ 360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 82763556
MUH367DZ 360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 82763556
MUH367DZ 360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 82763556
MUH367DZ 360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ 82763556

360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード82763556品番MUH367DZ
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ

刃長(mm)360最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.5付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 垣根剪定
株式会社江田工業

切れ味抜群で安全性にも優れ使い勝手が上々です。
これだと使用回数が増えます

対象商品 : 82763556
2023-05-09
用途: 垣根の剪定
農・林・水産業

切れ味が抜群、カットがしやすい、音が静か、安心出来るメーカーです

1が参考にしています
対象商品 : 82763556
2022-10-31
用途: 庭の剪定作業
建設業・工事業

バッテリーが以前購入したチェーンソーのとあうか不安であったが、問題なく使用でき満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする