マキタ
460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82763599
品番
MUH467DZ
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
手早くラクラク、美しい刈込み
安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)
460
最大切断径(Φmm)
18
タイプ
本体のみ バッテリ・充電器別売り
ストローク数(min
-1
[回/分])
2000(往復)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
845×175×165(バッテリー含む)
質量(kg)
2.6
付属品
チップレシーバー・ブレードカバー
連続使用時間
約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)
仕様
カット数:4000(min
-1
)(回/分)
電源タイプ
充電式
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった