SW-FI221FLAPKRG Fitbit Charge5 保護 フィルム 衝撃吸収 フルカバー 高透明 傷リペア 指紋防止 スマートウォッチ エレコム 82764125

SW-FI221FLAPKRG Fitbit Charge5 保護 フィルム 衝撃吸収 フルカバー 高透明 傷リペア 指紋防止 スマートウォッチ エレコム 82764125
SW-FI221FLAPKRG Fitbit Charge5 保護 フィルム 衝撃吸収 フルカバー 高透明 傷リペア 指紋防止 スマートウォッチ エレコム 82764125
SW-FI221FLAPKRG Fitbit Charge5 保護 フィルム 衝撃吸収 フルカバー 高透明 傷リペア 指紋防止 スマートウォッチ エレコム 82764125
SW-FI221FLAPKRG Fitbit Charge5 保護 フィルム 衝撃吸収 フルカバー 高透明 傷リペア 指紋防止 スマートウォッチ エレコム 82764125
SW-FI221FLAPKRG Fitbit Charge5 保護 フィルム 衝撃吸収 フルカバー 高透明 傷リペア 指紋防止 スマートウォッチ エレコム 82764125
SW-FI221FLAPKRG Fitbit Charge5 保護 フィルム 衝撃吸収 フルカバー 高透明 傷リペア 指紋防止 スマートウォッチ エレコム 82764125
SW-FI221FLAPKRG Fitbit Charge5 保護 フィルム 衝撃吸収 フルカバー 高透明 傷リペア 指紋防止 スマートウォッチ エレコム 82764125

Fitbit Charge5 保護 フィルム 衝撃吸収 フルカバー 高透明 傷リペア 指紋防止 スマートウォッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード82764125品番SW-FI221FLAPKRG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

機器本体のデザインを損なわず、曲面に沿った3D設計で、Fitbit Charge5を衝撃から守る特殊フィルムを採用した傷リペアタイプのフルカバーフィルムです。

対応機種Fitbit Charge 6/5セット内容ウレタンフィルム(衝撃吸収傷リペア高透明仕様)×2、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする