PZ2022 ポーズー ペンポーチ キングジム 82764554

 

PZ2022 ポーズー ペンポーチ キングジム 82764554
PZ2022 ポーズー ペンポーチ キングジム 82764554
PZ2022 ポーズー ペンポーチ キングジム 82764554
PZ2022 ポーズー ペンポーチ キングジム 82764554
PZ2022 ポーズー ペンポーチ キングジム 82764554
PZ2022 ポーズー ペンポーチ キングジム 82764554
PZ2022 ポーズー ペンポーチ キングジム 82764554
PZ2022 ポーズー ペンポーチ キングジム 82764554

ポーズー ペンポーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプトラ
内容量1個注文コード82764554品番PZ2022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

手足と背中が動かせるので、いろんなポーズがとれる!
骨格パーツが入っているので手・足・背中を自由に動かせます。
ペンが約15本入りますコスメや小物入れにも♪
ふわふわの毛並みで手触りも楽しめます。
付属のボールチェーンでカバンにつけられて、いつでも一緒♪

開閉ファスナータイプトラ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×70×235長さ(mm)約120(しっぽ)質量(g)約165開口部(mm)約170(ファスナー)収納本数(本)約26(ペン)※収納目安本数は収納物の大きさ・形状によって異なります耐荷重(g)約300(ボールチェーン)適合年齢(歳)6以上繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする