WXP80 Weller WXP80 80W ハンダコテ Weller 82764958

Weller WXP80 80W ハンダコテ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82764958
品番
WXP80
参考基準価格(税別)¥65,300販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

シルバーライン加熱技術搭載、80W、24Vのはんだごて
インテリジェントはんだごて 80W、24V
エネルギー需要の高い中型部品向け
WXステーションを使用した汎用はんだ付け作業
待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ
モーションセンサーにより総所有コストを削減
LED信号機能による視覚的プロセス制御
幅広い種類の低温はんだ付けチップ
シルバーライン暖房技術
すぐに温まる

適合本体
WX1・WX2・WXA2・WXD2・WXR3・Wxsmart
品番
【Weller品番】T0052920899N
消費電力(W)
80
先端
LTシリーズ
温度範囲(℃)
100 - 450
定格電圧(V)
24
対象
コテ先:LTシリーズ
加熱時間
10(50-350℃/秒)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする