SDWF-RX SDWF02/03/06用チャイム受信機 リーベックス 82765089

 

SDWF-RX SDWF02/03/06用チャイム受信機 リーベックス 82765089
SDWF-RX SDWF02/03/06用チャイム受信機 リーベックス 82765089
SDWF-RX SDWF02/03/06用チャイム受信機 リーベックス 82765089
SDWF-RX SDWF02/03/06用チャイム受信機 リーベックス 82765089
SDWF-RX SDWF02/03/06用チャイム受信機 リーベックス 82765089
SDWF-RX SDWF02/03/06用チャイム受信機 リーベックス 82765089
SDWF-RX SDWF02/03/06用チャイム受信機 リーベックス 82765089
SDWF-RX SDWF02/03/06用チャイム受信機 リーベックス 82765089
SDWF-RX SDWF02/03/06用チャイム受信機 リーベックス 82765089
SDWF-RX SDWF02/03/06用チャイム受信機 リーベックス 82765089

SDWF02/03/06用チャイム受信機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82765089
品番
SDWF-RX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

ハイブリッドセンサーカメラ(SDWF02/03/06)用の増設用チャイム受信機オプション。
在宅時に便利な呼出チャイム機能。
チャイム音と光で、在宅時も安心して対応できます。
SDWF02へ追加で増設できます(自宅の1F・2F、店舗とバックヤードなどに便利)。
SDWF03/SDWF06で使う場合はカメラのセンサーが反応するとチャイム音と光でお知らせ。
選べる8種類のチャイム音。

用途
ハイブリッドセンサーカメラ(SDWF02/03/06)が反応すると、音と光でお知らせします。
質量(g)
[受信チャイム](約)34
電源
5V 500mA以上のUSB-Aポート、または専用USBアダプターUA5V2A(別売)
周波数帯域(MHz)
受信:315帯(登録済みの同一IDコードのみ受信)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
[受信チャイム](約)35×12×110(プラグを除く)
防水性
なし 屋外使用不可
音量(dB)
6~82(8段階)(1m)
距離
受信可能:屋外見通し120/屋内見通し最大50(m)
動作温度範囲(℃)
0℃~40℃
取扱説明書:(0.63MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする