D8BAA36 HVLSファン KALE 82765279

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D8BAA36 HVLSファン KALE 82765279
D8BAA36 HVLSファン KALE 82765279
D8BAA36 HVLSファン KALE 82765279
D8BAA36 HVLSファン KALE 82765279
D8BAA36 HVLSファン KALE 82765279

HVLSファン

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し31日以内出荷とは
最大風量(m3/min)6560
内容量1台注文コード82765279品番D8BAA36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥779,900
販売価格(税別)
709,000

KALE社のダイヤモンドシリーズのデザインはダイヤモンドのブリリアントカットから着想を得ており、工業製品としての実用性のみでなく倉庫や工場だけでなく商業施設等どこにでも設置できるように配慮された洗練されたデザインの製品です。
最新の高効率PMSMモーターを採用することにより、同規格の製品と比較し省エネ化・軽量化・低騒音化されており、風も非常に穏やかで春風のような気持ちのいいやわらかい風を届けます。

用途H鋼、I型鋼、コンクリート梁、丸柱形の梁などに設置可能最大風量(m3/min)6560寸法(m)3.6(12ft)最大回転数(min-1[r.p.m])90最大消費電力(W)300電圧(V)単相220最大電流(A)1.5騒音値(dB)43質量(kg)38
関連資料:(0.33MB)
注意
※設置に必要な高さは3.5m以上
※ブレードから障害物は最低でも0.2mの距離が必要
※下方の障害物(クレーンなど)からは0.3m以上の距離が必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする