3979 強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途 エーモン 82765376

3979 強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途 エーモン 82765376
3979 強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途 エーモン 82765376
3979 強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途 エーモン 82765376

強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)1
内容量1個注文コード82765376品番3979
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

多用途
柔らかい独立発泡粘着剤が凹凸面・粗面に入り込み強力接着、耐候性・耐熱性にも優れたテープ
【効果的に接着できる素材】ステンレス・PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・コンクリート・モルタル・合板

用途様々な箇所への軽量物の取り付けにテープ幅(mm)10テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1基材不織布粘着剤アクリル系感圧型粘着剤特性強力接着・耐候性・耐熱性主な用途多用途使用可能温度範囲-30~100℃
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする