曜日別特売
TS1300 トラッシュステーション 積水テクノ成型 82765657

TS1300 トラッシュステーション 積水テクノ成型 82765657
TS1300 トラッシュステーション 積水テクノ成型 82765657
TS1300 トラッシュステーション 積水テクノ成型 82765657
TS1300 トラッシュステーション 積水テクノ成型 82765657
TS1300 トラッシュステーション 積水テクノ成型 82765657
TS1300 トラッシュステーション 積水テクノ成型 82765657
TS1300 トラッシュステーション 積水テクノ成型 82765657
TS1300 トラッシュステーション 積水テクノ成型 82765657

トラッシュステーション

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台注文コード82765657品番TS1300
参考基準価格(税別)¥371,700販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

・全面アルミ製で耐蝕・防錆性に優れ、景観を崩しません。
・重量のかかる底面は、強度と清潔感を考慮したステンレス標準仕様です。
・アルミにアルマイトを施した本体は、スタイリッシュで落ち着いた色調です。
・上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業も楽に行なえます。
・全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。
・脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。
・全面パネル下側にすき間を開ける事により通気性が向上し臭いがこもらずゴミの収集状況も一目でわかります。すき間は2cm以下に抑え犬や猫、カラスなどの対策も万全です。
・収集日以外のいたずらなどの防止に市販の南京錠(径:6mm迄)が付けられます。
・屋外 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設

用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)付属品M10アンカー4本、鍵止め金具(鍵穴6mmΦ)仕様据え置き仕様(高さ調整:38mm~75mm)材質(底板)ステンレス、(アジャスター)ステンレス質量(kg)約72シャンパンゴールド材質(本体)アルミ(アルマイト加工)種類ゴミ集積保管庫容量(L)約1260(45Lゴミ袋28個相当、~14世帯向け)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×845×1130(アジャスター含まず)商品タイプ完成品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※荷卸し時に、2名お手伝いの程お願い致します。出荷後の送り先変更は出来かねます。再配達は実費請求となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき32,000/税込35,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする