AP080-026-0.5 標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 82765840

AP080-026-0.5 標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 82765840
AP080-026-0.5 標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 82765840

標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(10個)
外径D2(Φmm)8
8
7
9
10
14
20
50
5
6
6.5
7.5
8.5
11
12
13
15
16
17
18
19
21
24
28
30
32
36
40
45
55
60
65
70
75
80
22
5.5
26
4.5
自由長(mm)26
26
15
35
25
11
38
30
45
100
9
20
22
32
34
40
12
17
21
31
50
18
24
43
65
48
55
60
36
80
84
70
71
75
78
85
90
95
82
33
61
102
81
46
110
115
63
109
126
135
120
130
150
160
180
190
140
200
210
220
170
230
240
250
260
300
23
8
13
16
29
19
52
28
44
125
39
10
18.8
57
58
42
77
98
41
47
91
7
37
54
51
14
53
69
97
72
66
線径d(Φmm)0.5
0.5
1
0.9
0.8
2.9
4
0.7
0.6
0.4
1.4
1.2
2.3
1.8
2.6
3.2
2
1.6
3.5
5
4.5
3
6
7
8
9
10
内容量1パック(10個)注文コード82765840品番AP080-026-0.5
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥397
販売価格(税別)
361

〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。

材質ピアノ線巻数8最大荷重(N)4.13ばね定数(N/mm)0.242外径D2(Φmm)8自由長(mm)26最大たわみ(mm)17.1線径d(Φmm)0.5ばねの種類圧縮コイルバネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする