曜日別特売
9.5×16.5-100m ビニルエアーホース 弘進ゴム 82765875

ビニルエアーホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内径(Φmm)9.5
長さ(m)100
外径(Φmm)16.5
内容量1本注文コード82765875品番9.5×16.5-100m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。

用途
【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用
内径(Φmm)9.5使用流体空気材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)外径(Φmm)16.5色調長さ(m)100特性柔軟、耐候最高使用圧力(MPa)1.2標準質量(g/m)200使用圧力(MPa)0~1.2(23℃)破裂圧力(MPa)6(23℃)最小曲半径(mm)50使用温度範囲(℃)-5~60
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする