弘進ゴム
ビニルウォーターホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内径(Φmm)
19
15
19
25
外径(Φmm)
26.5
22.5
26.5
33.5
最高使用圧力(MPa)
0.6
0.6
0.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82765909
品番
19×26.5-50m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途
【水専用耐圧ホース】工場設備配管用・給水 散水用(各種ポンプ、園芸、船舶等)
内径(Φmm)
19
使用流体
水
材質
軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)
外径(Φmm)
26.5
色調
グリーン
長さ(m)
50
特性
柔軟、耐候
最高使用圧力(MPa)
0.6
標準質量(g/m)
360
使用圧力(MPa)
0~0.6(23℃)
破裂圧力(MPa)
3(23℃)
最小曲半径(mm)
115
使用温度範囲(℃)
-5~60
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600