AP065-009-0.6 標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 82765955

AP065-009-0.6 標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 82765955
AP065-009-0.6 標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 82765955

標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(20個)
外径D2(Φmm)6.5
6.5
6
7
8
9
10
14
20
50
5
7.5
8.5
11
12
13
15
16
17
18
19
21
24
28
30
32
36
40
45
55
60
65
70
75
80
22
5.5
26
4.5
自由長(mm)9
9
30
22
12
17
25
15
26
11
38
45
100
20
32
34
35
40
21
31
50
18
24
43
65
48
55
60
36
80
84
70
71
75
78
85
90
95
82
33
61
102
81
46
110
115
63
109
126
135
120
130
150
160
180
190
140
200
210
220
170
230
240
250
260
300
23
8
13
16
29
19
52
28
44
125
39
10
18.8
57
58
42
77
98
41
47
91
7
37
54
51
14
53
69
97
72
66
線径d(Φmm)0.6
0.6
0.7
1
0.5
0.9
0.8
2.9
4
0.4
1.4
1.2
2.3
1.8
2.6
3.2
2
1.6
3.5
5
4.5
3
6
7
8
9
10
内容量1パック(20個)注文コード82765955品番AP065-009-0.6
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥680
販売価格(税別)
618

〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。

材質ピアノ線巻数5.5最大荷重(N)8.28ばね定数(N/mm)1.767外径D2(Φmm)6.5自由長(mm)9最大たわみ(mm)4.7線径d(Φmm)0.6ばねの種類圧縮コイルバネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする