15×20-50m 二重ホース 弘進ゴム 82766058

二重ホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
内容量1本注文コード82766058品番15×20-50m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
用途【水専用ホース】給水・散水用(一般家庭、園芸、農業、建築、土木、船舶等)内径(Φmm)15使用流体材質軟質塩化ビニール外径(Φmm)20色調ブルー長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.1標準質量(g/m)165使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)使用温度範囲(℃)-5~40
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする