曜日別特売
- [冷凍]MOW ブルーベリーレアチーズ 森永乳業 82769526

商品画像

- [冷凍]MOW ブルーベリーレアチーズ 森永乳業 82769526
- [冷凍]MOW ブルーベリーレアチーズ 森永乳業 82769526

[冷凍]MOW ブルーベリーレアチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット(140mL×12個)
注文コード
82769526
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,806
販売価格(税別)
2,598

マスカルポーネチーズとブルーベリー果汁5%を使用したブルーベリーレアチーズアイス。

用途
まれに原材料由来(脂肪分やブルーベリー等)の濃い紫色のかたまりが入る事がありますが品質には問題ありません。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする