曜日別特売
- たっぷり290g 濃い0kcalソルティレモンゼリー たらみ 82770129

商品画像

- たっぷり290g 濃い0kcalソルティレモンゼリー たらみ 82770129
- たっぷり290g 濃い0kcalソルティレモンゼリー たらみ 82770129

たっぷり290g 濃い0kcalソルティレモンゼリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1セット(290g×6個)
内容量1セット(290g×6個)注文コード82770129品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,834
販売価格(税別)
1,698

フルーツの美味しい濃さがしっかり味わえるゼリーとコリコリッとした食感のナタデココが楽しめます。0kcalなのでカロリーを気にする方にぴったりのヘルシーデザートです。シチリア産レモン果汁を使用し爽やかな果汁感が楽しめます。塩を加えることでレモンの甘酸っぱい味わいを引き立てました。カラダに嬉しいクエン酸入り。たっぷり大容量290gサイズです。食品表示基準に基づき100g当たり熱量5kcal未満を0kcalとしています。0kcalの糖質(エリスリトール)を使用しています。商品の一部にアルコールを使用しています。(1%未満)

用途
開封時の液こぼれにご注意ください。カップ上面部縁を押さえてやさしくOPEN開封後はお早めにお召し上がりください。製品中の微細な粒は色素由来のものです。離水することがありますが品質には問題ありません。
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーツ/スナック菓子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする