曜日別特売
HTW10-04x41M 高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 82770809

高温水用HTWシリーズホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)6.3
長さ(m)41
41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
外径(Φmm)12.7
内容量1本注文コード82770809品番HTW10-04x41M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,624
販売価格(税別)
56,931

ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。

用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック長さ(m)41内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)12.7最小曲げ半径(mm)76使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120概略質量(g/m)120推奨雰囲気温度(℃)5~60
注意
※油は絶対に使用しないでください。
※油に常時触れるところでは使わないでください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする