曜日別特売

スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
極数
11P
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
82772649
品番
ML-800-S1V-11P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、
サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。

寸法A(mm)
56.6
極数
11P
寸法B(mm)
50
端子間ピッチ(mm)
5
取付方式
プリント基板
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)
250
定格適合電線
単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)
11
推奨適合工具
マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
端子金具
PC端子
結線方式
スクリューレス
色(本体)
GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
エンドプレート
GY(グレー)
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
10
注意
※丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、お避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08607234
2019-06-10
用途: 基板間接続用
教育・研究機関

工具(ドライバなど)が必要ない小型の端子台を探していました。プッシュ式で被服を向いた配線を簡単に接続できて便利です。

対象商品 : 08607742
2014-08-29
用途: 機械組み込み用
有限会社テン・ワーク 様(建設業・工事業)

特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする