曜日別特売

プリント基板用端子台 ML-250

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
極数
4P
端子ねじ
M3×6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
82772658
品番
ML-250-S1BYS-4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
極数
4P
寸法A(mm)
32.85
端子ねじ
M3×6
寸法B(mm)
22.86
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
本体に端子番号の表示があります。
取付方式
プリント基板
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)
250
端子間ピッチ(mm)
7.62
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
端子金具
PC端子
結線方式
ネジ
色(本体)
B(黒)
耐電圧(V/min)
AC2000
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39185851
2021-10-12
用途: 機器製作時
有限会社アイキューブ製造業

使いやすく良いものです
小品の種類が減って ちょっと残念ですが

対象商品 : 75776653
2019-09-03
用途: プリント基板に実装
その他業種

プラスチックカバーはデフォルトでセットにしておいてほしい。
設計担当者が変わると指示抜けで、買い忘れが発生する事が多い。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする