- 寸法A(mm)
- 31.6
- 極数
- 6P
- 寸法B(mm)
- 25
- 端子間ピッチ(mm)
- 5
- 取付方式
- プリント基板
- 適合規格
- UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
- 定格電圧(V)
- 250
- 定格適合電線
- 単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
- 材質(絶縁体)
- 本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上(DC500V)
- 使用可能電線範囲
- 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
- 標準剥線長(mm)
- 11
- 推奨適合工具
- マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
- 端子金具
- PC端子
- 結線方式
- スクリューレス
- 色(本体)
- GY(グレー)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 耐電圧(V/min)
- AC2000
- エンドプレート
- GY(グレー)
- 定格電流(IEC)(A)
- 10
- 定格電流(UL)(A)
- 10