スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-950

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は極数など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数
12P
注文コード
82772746
品番
ML-950-12P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

電線解除工具挿入孔はチェック孔としてもご使用になれます(解除ボタンはありません)。

寸法A(mm)
61.6
極数
12P
寸法B(mm)
55
色
グレー
取付方式
プリント基板
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格
定格電圧(V)
300
定格適合電線
単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
端子間ピッチ(mm)
5
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)
9
推奨適合工具
マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.5mm~3.0mm、刃先形状Keystoneスタイル)
端子金具
PC端子
結線方式
スクリューレス
色(本体)
GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
エンドプレート
GY(グレー)
定格電流(UL)(A)
7
注意
※電線解除は推奨適合工具をご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする