RSK1020B アルミ庇 RSバイザー RS-K ダイケン 82773200

アルミ庇 RSバイザー RS-K

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し22日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
244-5269
注文コード
82773200
品番
RSK1020B
参考基準価格(税別)¥122,400販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980

アルミ製で軽量なので壁にかかる負担を軽減できます。
ひさし内部の結露がしにくく、雨音が軽減される構造です。

用途
玄関、勝手口、窓などの日除け、雨除けに。
トラスコ品番
244-5269
色
ステンカラー
材質
主要部材:アルミニウム
外寸法・奥行(mm)
2000
外形寸法(間口W×奥行D)(mm)
2000×1000
外寸法・間口(mm)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする