アルミ庇 RSバイザー RS-K
アルミ製で軽量なので壁にかかる負担を軽減できます。
ひさし内部の結露がしにくく、雨音が軽減される構造です。
- 用途
- 玄関、勝手口、窓などの日除け、雨除けに。
- 材質
- 主要部材:アルミニウム
- 外寸法・奥行(mm)
- 2000
- 外形寸法(間口W×奥行D)(mm)
- 2000×1000
- 外寸法・間口(mm)
- 1000
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全9種類を絞り込む
色
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ヘルメット関連商品 の新着商品
カテゴリ













![3Dインナーキャップ TOWA[清掃用品、安全保護具] 3Dインナーキャップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818450-261023-02.jpg)














